Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0876 TENTON RTC 6 PULS. NERO OPACO - 2CKA006220A0876

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006220A0876 TENTON RTC 6 PULS. NERO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395314678

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0876

Herstellernummer

2CKA006220A0876

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Bedienelement

Montageart:

Unterputz

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

ja

Klasse des Temperaturreglers:

I

Min. Tiefe der Gerätedose:

30.7 mm

Control element with room temperature controller function. For controlling commercially available actuating drives in combination with free@home Heating-/Fan-Coil Actuators. With display of set-value and current temperature. For transmitting switching, push-button, dimming and blind commands to an ABB-free@home? actuator. With integrated bus coupler. With labelling field. Number of bus subscribers: 1