ABB SPA - ABB2CKA006220A0864 TENTON RTC 6 PULS. BIANCO - 2CKA006220A0864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Bedienelement
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
4011395314555
Artikelnummer
ABB2CKA006220A0864
Herstellernummer
2CKA006220A0864
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
ja
Klasse des Temperaturreglers:
I
Min. Tiefe der Gerätedose:
30.7 mm


