Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0862 TENTON 8 PULS. BIANCO - 2CKA006220A0862

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Bussystem KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395314531

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0862

Herstellernummer

2CKA006220A0862

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

30.7 mm

For transmitting switching, push-button, dimming and blind commands to an ABB-free@home® actuator. With integrated bus coupler. With labelling field. With integrated room temperature controller for direct control of heating actuators Setpoint temperature can be adjusted via App or Panels. Number of bus subscribers: 1

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie