Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0731 DIMMER LED 6X210W/VA - DA/M.6.210.2.1 - 2CKA006220A0731

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395252031

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0731

Herstellernummer

2CKA006220A0731

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

6

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

110...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

58 mm

Attuatore dimmer multicanale ottimizzato per la dimmerizzazione di lampade LED retrofit (LEDi). Adatto anche per lampade ad incandescenza, luci alogene a bassa tensione con trasformatore elettromeccanico o elettronico, lampade alogene 230V e lampade alogene dimmerabili a basso consumo. Identificazione del carico automatica (disattivabile). Ogni canale dispone di separata connessione N. Possibilità di connessione in parallelo dei canali per aumentare il carico massimo, per qualsiasi configurazione. Caricominimo: 2 W. I pulsanti sul dispositivo permettono di controllare i carichi, anche senza tensione sul bus e/o in assenza di programmazione. Programmabile anche senza applicare tensione ai canali. Dispone di morsetti di collegamento al bus. Potenza nominale con tensione 230 V~: - Lampade alogene ed incandescenti 230 V~: 6x210 W/VA a 1x800W/VA - LEDi retrofit dimmerabili 230 V~: 6x210 W/VA a 1x800 W/VA se taglio di fase discendente, 6x80 W/VA a 1x240 W/VA se taglio di fase ascendente - Trasformatori L induttivi con lampade LED/alogene a bassa tensione: 6x210 W/VA a 1x800 W/VA - Trasformatori C elettronici con lampade LED/alogene a bassa tensione: 6x210 W/VA a 1x800 W/VA - Trasformatori LC elettronici con lampade LED/alogene a bassatensione: 6x80 W/VA a 1x240 W/VA.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie