ABB SPA - ABB2CKA006220A0729 DIMMER LED 4X210W/VA - DA/M.4.210.2.1 - 2CKA006220A0729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4011395251799
Artikelnummer
ABB2CKA006220A0729
Herstellernummer
2CKA006220A0729
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
210...210 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
110...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
2609 mA
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
58 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


