Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0236 ZENIT FAH 4 PULS.1 ATT.DIM.SDA-F-2.1.PB. - 2CKA006220A0236

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011395187395

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0236

Herstellernummer

2CKA006220A0236

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

10...180 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Spannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

For dimming 230 V~ loads. With integrated universal dimming actuator for controlling LEDs, incandescent lamps, 230 V halogen lamps, low-voltage halogen lamps with conventional or electronic transformers, and dimmable energy-saving halogen lamps. For dimmable Retrofit-LEDs (LEDi). Dimming function is available also without prior programming (left sensor channel is pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). The right sensor channel for programming additional functions (groups, scenes, etc.). For contacting 2gang rocker 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx and 6234-2x-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie