ABB SPA - ABB2CKA006220A0234 ZENIT FAH 4 PULS. E 2 REL? SSA-F-2.2.PB. - 2CKA006220A0234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395187371
Artikelnummer
ABB2CKA006220A0234
Herstellernummer
2CKA006220A0234
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Max. Schaltstrom:
6 A
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


