Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0232 ZENIT FAH 2 PULS. E 1 REL? SSA-F-1.1.PB. - 2CKA006220A0232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011395187357

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0232

Herstellernummer

2CKA006220A0232

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Max. Schaltstrom:

10 A

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2300 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

For switching 127 V~/230 V~ consumers. With integrated switch actuator. Switching function is available also without prior programming (pre-configured). Configuration can be changed later via the web interface (groups, scenes, etc.). For contacting 1gangrocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. The bus can be connected via enclosed terminal block. When installing in the flush-mounted box, a spatial division between the bus cable and 127 V/230 V installation cable is to be adhered to! If this minimum distance is not possible, use electronic boxes or insulating tubes.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie