Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006220A0229 ZENIT FAH SENS.MOVIM. 180?MD-F-1.0.PB.1 - 2CKA006220A0229

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006220A0229 ZENIT FAH SENS.MOVIM. 180?MD-F-1.0.PB.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395187326

Artikelnummer

ABB2CKA006220A0229

Herstellernummer

2CKA006220A0229

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Busankopplung:

ja

Tierschneise:

ja

Treppenlichtautomatik:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Erfassungswinkel vertikal:

19...19 °

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Max. Einschaltdauer:

30 min

Breite:

98 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

47 mm

Einbautiefe:

9 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

9 mm

With select lens for detection with animal access. For automatic switching of ABB-free@home? actuators dependent on movement and brightness. Switch-off delay of the actuator can be programmed via the web interface of the System Access Point. The bus can be connected via enclosed terminal block.