Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB2CKA006200A0155 System Access Point 2.0 - 2CKA006200A0155

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Mit Display - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395261583

Artikelnummer

ABB2CKA006200A0155

Herstellernummer

2CKA006200A0155

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit Display:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Per la messa in servizio e l'utilizzo via app o PC di ABB-free@home®. Supporta fino a 150 dispositivi free@home (senza distinzione fra cablati e wireless). Dispone di terminale per connessione al bus free@home e di antenna free@home wireless. Alimentatore da muro incluso nella confezione; in alternativa, alimentabile a 24V. Memorizzazione di programmi temporali con orari fissi o legati ad alba e tramonto. Simulazione di presenza e logiche. Messa in servizio e utilizzo tramite app o interfaccia web: non necessita di alcun software per la programmazione. Messa in servizio semplice tramite WLAN generata dal dispositivo stesso. Connessione alla rete domestica via cavo ethernet o wireless. Montaggio a parete o su guida DIN (adattatore DIN acquistabile separatamente). Predisposizione di 2 porte USB per supporto di nuove funzionalità future. WLAN a 2.4 GHz e 5 GHz. 1 GHz dual core processor, 512 MB working storage. Inclusi: supporto da parete, alimentatore da frutto, viti e tasselli, morsetti rosso-nero e giallo-bianco

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie