ABB SPA - ABB2CKA006200A0104 BI-S-1-65-WL - SENSORE UNIVERS, NERO - 2CKA006200A0104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395215937
Artikelnummer
ABB2CKA006200A0104
Herstellernummer
2CKA006200A0104
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
schwarz
Funk bidirektional:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


