Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006197A0061 UD/S6.315.2.1 DIMMER LED 6 CANALI, 315 V - 2CKA006197A0061

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395252000

Artikelnummer

ABB2CKA006197A0061

Herstellernummer

2CKA006197A0061

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

6

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

315...315 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

12

Lastart:

universal und LED Retrofit

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Max. Schaltleistung LED:

120 W

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

230...230 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Max. Steuerstrom:

5652 mA

Parallel-Betrieb möglich:

ja

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Multichannel universal dimming actuator optimised for dimming retrofit LED lamps (LEDi). Also suitable for dimming incandescent lamps, low-voltage halogen lights with conventional or electronic transformers, 230 V halogen lamps and dimmable energy-savinghalogen lamps. Automatic load detection (can be deactivated). Separate N-connection per channel. Parallel connection of the outputs possible to increase the output power. Outputs can be connected in parallel in groups. Minimum load: 2 W. Manual operationon device also possible without bus voltage or in an unprogrammed status. Programming of the device also possible without applied 230V supply voltage. Extensive test and diagnosis functions for the i-Bus tool. Fast parameter setting in ETS using copyablechannel templates. With integrated bus coupler. Nominal power at 230 V~ mains voltage: Dimmable 230 V~ LEDi: 6 x 315 W/VA, 2 x 700 W/VA up to 3 x 500 W/VA in trailing edge control, 6 x 120 W/VA, 2 x 250 W/VA up to 3 x 200 W/VA in leading edge control. Inductive L-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 315 W/VA, 3 x 500 W/VA to 2 x 700 W/VA. Electronic C-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 315 W/VA, 3 x 500 W/VA to 2 x 700 W/VA. Electronic LC-transformers with LED/low-voltage halogen lamp: 6 x 120 W/VA, 2 x 250 W/VA to 3 x 200 W/VA.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie