ABB SPA - ABB2CKA006197A0057 UD/S4.315.2.1 DIMMER LED 4 CANALI, 315 V - 2CKA006197A0057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4011395251966
Artikelnummer
ABB2CKA006197A0057
Herstellernummer
2CKA006197A0057
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausgangsleistung:
315...315 W
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Lastart:
universal und LED Retrofit
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...230 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


