ABB SPA - ABB2CKA006151A0280 SA/U1.16.2 ATT.USCITA 1 CANALE, 3 INGR. - 2CKA006151A0280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395309865
Artikelnummer
ABB2CKA006151A0280
Herstellernummer
2CKA006151A0280
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Max. Schaltstrom:
6 A
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


