ABB SPA - ABB2CKA006136A0220 VCO/S150.2 BUSCH-VOICECONTROL VER.2 - 2CKA006136A0220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395310182
Artikelnummer
ABB2CKA006136A0220
Herstellernummer
2CKA006136A0220
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


