Startseite

ABB SPA - ABB2CKA006134A0346 SAR/A1.0.1-24 TERMOSTATO REG.ROTATIVO - 2CKA006134A0346

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CKA006134A0346 SAR/A1.0.1-24 TERMOSTATO REG.ROTATIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011395252093

Artikelnummer

ABB2CKA006134A0346

Herstellernummer

2CKA006134A0346

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Display:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

nein

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0 W

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Codice Ordine: 2CKA006134A0346 - Il termostato viene usato in combinazione al controllore per fan coil FCC/S o al controllore per valvole VC/S per la regolazione della temperatura.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie