Startseite

ABB SPA - ABB2CDG510030R0011 ATTUATORE VALVOLE, 6-USCITE HA-M-0.6.2 - 2CDG510030R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546178623

Artikelnummer

ABB2CDG510030R0011

Herstellernummer

2CDG510030R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Breite in Teilungseinheiten:

4

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Max. Ausgangsstrom:

0.16 A

Schutzart (IP):

IP20

For controlling thermoelectric actuating drives in heating/cooling systems. The outputs are protected against short-circuit and overload. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie