Startseite

ABB SPA - ABB2CDG510029R0011 BA-M-8.230.1.1 ATT.TAPP.8 CANALI 230V MD - 2CDG510029R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 1200 W

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546111354

Artikelnummer

ABB2CDG510029R0011

Herstellernummer

2CDG510029R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Schaltleistung:

1200 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

For controlling 8 independent blind or roller shutter drives. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie