ABB SPA - ABB2CDG510026R0011 SA-M-8.16.2.2 ATTUATORE 8 CANALI 16A MDR - 2CDG510026R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4053546111316
Artikelnummer
ABB2CDG510026R0011
Herstellernummer
2CDG510026R0011
Hersteller
ABB
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
2500 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
2500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


