Startseite

ABB SPA - ABB2CDG510025R0011 SA-M-4.16.2.2 ATTUATORE 4 CANALI 16A MDR - 2CDG510025R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4053546111309

Artikelnummer

ABB2CDG510025R0011

Herstellernummer

2CDG510025R0011

Hersteller

ABB

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

4

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Schaltstrom:

16 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

2500 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

2500 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

For switching 4 independent 127 V~/230 V~ loads. Each contact has a manual operation function independent of auxiliary voltage for additionally displaying the contact setting. The bus can be connected via enclosed terminal block.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie