Startseite

ABB SPA - ABB2CDG510024R0011 INGR. BINARI 4 CAN,DA INCASSO BI-F-4.0.4 - 2CDG510024R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 4

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546111613

Artikelnummer

ABB2CDG510024R0011

Herstellernummer

2CDG510024R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingangskanäle:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Schutzart (IP):

IP20

4 channels can be connected with conventional push-buttons or auxiliary contacts. The information of contact scanning can be used to control free@home actuators or for indicate status information. The contact scanning voltage are made available by binaryinput device. The devices are supplied by free@home bus, there is no additional power supply neccessary. The compact design allows the installation of conventionell 60 mm installation box or device box.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie