ABB SPA - ABB2CDG510012R0011 DALI GATEWAY - DG-M-1.16.1 - 2CDG510012R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
177 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779067409
Artikelnummer
ABB2CDG510012R0011
Herstellernummer
2CDG510012R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
230...230 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
0
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
0
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


