Startseite

ABB SPA - ABB2CDG510005R0011 GATEWAY SPLIT UNIT - SUG-F-1.1 - 2CDG510005R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - Schnittstelle IR

  • Montageart - Unterputz

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779945578

Artikelnummer

ABB2CDG510005R0011

Herstellernummer

2CDG510005R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

Schnittstelle IR

Montageart:

Unterputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Kanäle:

0

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

0

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Leistungsaufnahme:

0 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Permette di interfacciare i condizionatori (split) di molti produttori con ABB-free@home®, abilitandone il controllo tramite app, display, pulsanti e consentendone l’integrazione in scenari e azioni (logiche). Il dispositivo converte i telegrammi free@home in comandi infrarossi e li trasmette allo split. Il trasmettitore va applicato direttamente sul ricevitore dello split, andando a sostituire, di fatto, il telecomando. La programmazione consiste nel selezionare il telecomando dello split da una lista di dispositivi compatibili. Non richiede alimentazione supplementare oltre a quella fornita dal bus.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie