ABB SPA - ABB2CDG120091R0011 WES/A4.1.1 SENSORE METEO BASIC - 2CDG120091R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779139519
Artikelnummer
ABB2CDG120091R0011
Herstellernummer
2CDG120091R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Schutzart (IP):
IP44


