ABB SPA - ABB2CDG120089R0011 MG/S 11.100.1.1 GATEWAY MODBUS RTU-KNX T - 2CDG120089R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Bussystem Funkbus - nein
Breite in Teilungseinheiten - 2
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4013614571084
Artikelnummer
ABB2CDG120089R0011
Herstellernummer
2CDG120089R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20
The Modbus KNX Gateway integrates Modbus RTU servers devices with KNX installations at field level. The devices support standard KNX data points (DPT) and up to 100 Modbus data points. The device is put into operation with the ETS. An optional, free-of-charge ETS-App (DCA) is available to facilitate the configuration, allowing to export, and import Modbus-KNX mapping in the form of templates. Modbus templates are available for download from a database. Auxiliary voltage is not required.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


