ABB SPA - ABB2CDG120062R0011 BAC/S1.5.1 PLC PER BUILD. AUTOM., KNX - 2CDG120062R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4016779064408
Artikelnummer
ABB2CDG120062R0011
Herstellernummer
2CDG120062R0011
Hersteller
ABB
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.02 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
10000
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Mit Display:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Redundanzfähigkeit:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
ja
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
8000 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
ja
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
ja
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Unterstützt Protokoll für DNP3:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 60870:
ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
ja
Funkstandard Bluetooth:
ja
Funkstandard WLAN 802.11:
ja
Funkstandard GPRS:
ja
Funkstandard GSM:
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
ja
IO-Link Master:
ja
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
135 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
91 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


