Startseite

ABB SPA - ABB2CDG120061R0011 VAA/A6.24.2 CTR. VALV. PAV. 6 CANALI - 2CDG120061R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779063715

Artikelnummer

ABB2CDG120061R0011

Herstellernummer

2CDG120061R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

6

Schaltspannung:

24...24 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Ausgangsstrom:

1.4 A

Schutzart (IP):

IP20

For the control of up to twelve thermoelectric 24 V DC or analog 0-10V valve drives (two per channel). With integrated power supply for the valve drives. The device has an integrated relay output to switch the heating circuit pump in dependence of the control value of the valve outputs. The valve outputs can be controlled by the internal or an external room temperature controller. The device is suitable for the installation in the (floor) heating distribution system.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie