Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110331R0011 VC/S 12.2.2.2 CONTR. VALV. 24-230VAC, 12 - 2CDG110331R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546178647

Artikelnummer

ABB2CDG110331R0011

Herstellernummer

2CDG110331R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

12

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busmodul abnehmbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

For the control of heating and cooling applications within a room, such as radiators, floor heating, or cooling ceilings. The device features 12 electronic valve output for controlling thermoelectric valve drives (e.g., TSA/K) operating at 24...230 V AC.The outputs are protected against short circuits and overload. Control of the valve outputs can be achieved through either an internal or an external room temperature controller. Push buttons are located at the front of the device to control the outputs,e.g., during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs if the output is selected. The devices support KNX Data Secure.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie