Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110309R0011 US/U 4.3 INTERFACCIA UNIVERSALE, 4 CANAL - 2CDG110309R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingangskanäle - 4

  • Mit Busankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546111583

Artikelnummer

ABB2CDG110309R0011

Herstellernummer

2CDG110309R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingangskanäle:

4

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Eingänge:

4

Eingangsspannung:

20...20 V

Anzahl der Ausgangskanäle:

4

Schutzart (IP):

IP20

The Universal Interface has 4 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts and LEDs.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie