ABB SPA - ABB2CDG110308R0011 US/U 2.3 INTERFACCIA UNIVERSALE, 2 CANAL - 2CDG110308R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle - 2
Mit Busankopplung - ja
Packung
1 ST
EAN
4053546111576
Artikelnummer
ABB2CDG110308R0011
Herstellernummer
2CDG110308R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingangskanäle:
2
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Eingänge:
2
Eingangsspannung:
20...20 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


