ABB SPA - ABB2CDG110288R0011 JRA/S 2.230.5.2 ATT.TAPP, 2C, 230V AC - 2CDG110288R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Max. Schaltleistung - 1380 W
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4053546110937
Artikelnummer
ABB2CDG110288R0011
Herstellernummer
2CDG110288R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Busmodul abnehmbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


