Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110280R0011 BE/S 8.230.3.2 INGR.BIN, 8 CAN, 10-230V - 2CDG110280R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 10...230 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546110869

Artikelnummer

ABB2CDG110280R0011

Herstellernummer

2CDG110280R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

10...230 V

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Detects AC/DC signals in the voltage range from 10...230 V. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus® and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie