ABB SPA - ABB2CDG110279R0011 BE/S 4.230.3.2 INGR.BIN, 4 CAN, 10-230V - 2CDG110279R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Anzahl der Eingänge - 4
Montageart - REG
Eingangsspannung - 10...230 V
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4053546110852
Artikelnummer
ABB2CDG110279R0011
Herstellernummer
2CDG110279R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Anzahl der Eingänge:
4
Montageart:
REG
Eingangsspannung:
10...230 V
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


