Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110278R0011 BE/S 16.20.3.2 INGR.BIN, 16 CAN, SCANSIO - 2CDG110278R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 16

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 35...35 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546110845

Artikelnummer

ABB2CDG110278R0011

Herstellernummer

2CDG110278R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

16

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

35...35 V

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Scans floating contacts with internally generated scanning voltage. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus® and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie