Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110273R0011 DALI-Gateway - 2CDG110273R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779067201

Artikelnummer

ABB2CDG110273R0011

Herstellernummer

2CDG110273R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

100...240 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

2 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 devices via ABB i-bus® KNX. Two DALI output for up to 64 DALI participants. DALI power supply is integrated. Control and status feedback iscarried out via KNX per DALI participants (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). DALI devices type DT1 (Self-contained emergency converter acc. EN 62386-202) and type DT8 (colour temperature Tc & RGB(W) acc. EN 62386-209) will be supported. Other DALI devices e.g., DT6 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102. Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene-function are integrated. Colour can set and dim, HSV(W)-, Dim2Warm-, HCL-function, 4 sequencer per DALI output can be used. A standby switch-off in combination with a KNX switch actuator (e.g., SA/S) and the integration of the DALI Gateways into a load control system are possible. By means of KNX and DT1 converter different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered, test results are transferred back to KNX. For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie