Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110246R0011 SAH/S24.6.7.1 ATTUATORE COMBI 24/12C 6A - 2CDG110246R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - ja

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 24

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4013614552540

Artikelnummer

ABB2CDG110246R0011

Herstellernummer

2CDG110246R0011

Hersteller

ABB

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

ja

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

24

Andere Bussysteme:

ohne

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Geeignet für C-Last:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

12

Max. Schaltstrom:

6 A

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausgangsleistung:

1200 W

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1200 W

Max. Schaltleistung LED:

250 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

The compact 6 A combi switch actuator has 24 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie