ABB SPA - ABB2CDG110245R0011 SAH/S16.6.7.1 ATTUATORE COMBI 16/8C 6A - 2CDG110245R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
39 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779066792
Artikelnummer
ABB2CDG110245R0011
Herstellernummer
2CDG110245R0011
Hersteller
ABB
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
16
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
6 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsleistung:
1200 W
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
1200 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


