ABB SPA - ABB2CDG110243R0011 USB-Schnittstelle - 2CDG110243R0011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4016779064507
Artikelnummer
ABB2CDG110243R0011
Herstellernummer
2CDG110243R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


