Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110220R0011 HCC/S2.2.1.1 CONTROL HVAC 3PUNTI 2CH - 2CDG110220R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - nein

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779011631

Artikelnummer

ABB2CDG110220R0011

Herstellernummer

2CDG110220R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

nein

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

10

Anzahl der Ausgänge:

4

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

24...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

5 A

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

For the control of a heating or cooling circuit. The device has 2 channels, each with two electronic outputs to control a motor-driven mixing valve (3-Point) of a heating or cooling circuit as well as a relay output (5A) to switch the pump of the circuit. Via 3 binary inputs it is possible to monitor the status of the pump (via potential free contacts) and integrate these feedback into the control of the pump. The flow and return flow temperature are measured and used for the calculation of the control value for the valve output in the integrated controller. The set point temperature is received via the KNX bus. By bundling both channels of the device it is also possible to use it for double pump systems The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie