ABB SPA - ABB2CDG110219R0011 HCC/S2.1.2.1 CONTROL HVAC 0-10V 2CH M. - 2CDG110219R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - nein
Stellgröße stetig - ja
Packung
1 ST
EAN
4016779011624
Artikelnummer
ABB2CDG110219R0011
Herstellernummer
2CDG110219R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
nein
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
10
Anzahl der Ausgänge:
4
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
0...10 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
5 A
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie