Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110216R0011 VC/S4.1.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI - 2CDG110216R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779011488

Artikelnummer

ABB2CDG110216R0011

Herstellernummer

2CDG110216R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

12

Anzahl der Ausgänge:

4

Breite in Teilungseinheiten:

8

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

230...230 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

0.25 A

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

For the control of heating and cooling applications in the room, such as radiator, floor heating or cooling ceiling. The device has 4 channels each for the independent control of a heating or cooling application. Each channel has an electronic valve output for the control of a thermoelectric valve drive, as well as 3 inputs to detect and monitor the room status (use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of each channel. Each channel has its own integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie