Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110215R0011 Fan Coil Controller - 2CDG110215R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Stellgröße schaltend - ja

  • Stellgröße stetig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779011471

Artikelnummer

ABB2CDG110215R0011

Herstellernummer

2CDG110215R0011

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Stellgröße schaltend:

ja

Stellgröße stetig:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der Ausgänge:

4

Breite in Teilungseinheiten:

6

Busmodul abnehmbar:

nein

Schaltspannung:

0...10 V

Ventilschutzfunktion:

ja

Handschaltung:

ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

For the control of fan coil units. Via two analog outputs, two analog valves or one 6-way valve drive can be controlled for heating and cooling. For the fan control the devices features an analog output for the control of a continues fan. A relay output switches an additional load of up to 16 A, such as auxiliary heating. Over 4 inputs the room status can be detected and monitored (Use for window contact, dew point sensor, level sensor or temperature sensor). Also it is possible to connect one analog room control unit (SAR/A or SAF/A) to the inputs of the device. The device has an integrated room temperature controller for the control of the room temperature, which can be used directly to control the outputs of the device. The FCC/S 1.3.2.1 features an easy to use manual operation. The device supports the ABB i-bus Tool for advanced diagnosis and improved commissioning.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie