ABB SPA - ABB2CDG110212R0011 Fan Coil Controller - 2CDG110212R0011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Stellgröße stetig - ja
Packung
1 ST
EAN
4016779011440
Artikelnummer
ABB2CDG110212R0011
Herstellernummer
2CDG110212R0011
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
5
Breite in Teilungseinheiten:
6
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
0...10 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
ja
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


