Startseite

ABB SPA - ABB2CDG110205R0011 AC/S1.1.1 APPLICATION CONTROLLER BASIC - 2CDG110205R0011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779011808

Artikelnummer

ABB2CDG110205R0011

Herstellernummer

2CDG110205R0011

Hersteller

ABB

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bussystem KNX:

ja

Automation Controller with pre-defined Automation Modules for a holistic Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Automation Solution from Central HVAC to Room Automation to meet the Energy Efficiencies Objectives like EN 15232 or LEED. Automation Modules for example Schedule, Set Point Calculation, Heat Curve Calculation, Data Logging and Device Monitoring. Own Automation Modules can be created by a graphical Logic Editor. The Controller has an automatic generated web based User Interface to monitor and manage the KNX System. The Engineering is done completely by the ETS. An additional external Software is not required.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie