ABB SPA - ABB1STQ006251B0000 PROF.RINFORZO+ACCES+VITI PIASTRA 800+800 - 1STQ006251B0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1480 mm
Breite - 75 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646906526
Artikelnummer
ABB1STQ006251B0000
Herstellernummer
1STQ006251B0000
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1480 mm
Breite:
75 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
PROF.RINFORZO ACCES VITI PIASTRA 800 800 PER ARMADI


