Startseite

ABB SPA - ABB1STQ006249B0000 N.1 PIASTRA DI FONDO 2000X800 PER L=1600 - 1STQ006249B0000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1STQ006249B0000 N.1 PIASTRA DI FONDO 2000X800 PER L=1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1874 mm

  • Breite - 746 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646906502

Artikelnummer

ABB1STQ006249B0000

Herstellernummer

1STQ006249B0000

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1874 mm

Breite:

746 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

N.1 PIASTRA DI FONDO 2000X800 PER L 1600 PER ARMADI