ABB SPA - ABB1SPE007715F9717 MORSETTO RAPIDO VERDE 6X25+20X4MMQ - 1SPE007715F9717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 26
Nennstrom - 63 A
Farbe - grün
Nennspannung - 230 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
8712507126795
Artikelnummer
ABB1SPE007715F9717
Herstellernummer
1SPE007715F9717
Hersteller
ABB
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
26
Nennstrom:
63 A
Farbe:
grün
Nennspannung:
230 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5...25 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
25...25 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...25 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


