Startseite

ABB SPA - ABB1SPE007715F9705 MORSETTO RAPIDO BLU 4X25+14X4MMQ - 1SPE007715F9705

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 18

  • Nennstrom - 63 A

  • Farbe - blau

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8712507126719

Artikelnummer

ABB1SPE007715F9705

Herstellernummer

1SPE007715F9705

Hersteller

ABB

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

18

Nennstrom:

63 A

Farbe:

blau

Nennspannung:

230 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

1.5...25 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Kabeldurchmesser:

25...25 mm

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5...25 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

nein

Codice Ordine: 1SPE007715F9705 - Accessori, Morsetto rapido blu 4x25+14x4 mm²

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie