ABB SPA - ABB1SPE007715F9704 MORSETTO RAPIDO BLU 3X25+11X4MMQ - 1SPE007715F9704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 14
Nennstrom - 63 A
Farbe - blau
Nennspannung - 230 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5...25 mm²
Packung
1 ST
EAN
8712507126702
Artikelnummer
ABB1SPE007715F9704
Herstellernummer
1SPE007715F9704
Hersteller
ABB
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
14
Nennstrom:
63 A
Farbe:
blau
Nennspannung:
230 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5...25 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Kabeldurchmesser:
25...25 mm
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5...25 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


