ABB SPA - ABB1SPE007715F0733 MORSETTO VITE BLU 9X10+7X16MMQ - 1SPE007715F0733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²
Bemessungsstrom In - 100 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
5 ST
EAN
8712507123510
Artikelnummer
ABB1SPE007715F0733
Herstellernummer
1SPE007715F0733
Hersteller
ABB
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Bemessungsstrom In:
100 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
16
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
24 mm
Transparent:
nein
Breite:
115 mm
Höhe:
24 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


